Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR16 Unterhaltungs-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67479726
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR16
EAN/GTIN:
     5410329693305
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie dieses Kit und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Welt der Elektronik, Mechanik oder Hydraulik vertraut!
Bauen Sie ein mit Druckluft betriebenes Auto. Dieser Bausatz ist der ideale Einstieg in die Welt der erneuerbaren Energien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Bewegliche Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: spielzeugroboter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.