Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX08 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTX08 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Teltonika RUTX08 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67456312
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX08
EAN/GTIN:
     4779027312477
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
357 g
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
717 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
256 MB
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 50 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSec, SNMP, SSH
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Blacklist
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.