Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67126213
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP01299PSENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 214,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.