Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP01211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67126204
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP01211SENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
11 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Kompatibilität
iPad Pro 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.