Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04299PSENW Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67126189
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04299PSENW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.