Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks TCDP04211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67126186
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04211SENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
11 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Kompatibilität
iPad Pro 11
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.