Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Mobilis Activ Pack 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67109078
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051017
EAN/GTIN:
     3700992513195
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S4
Verschlussart
Gurtverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.65 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.