Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Backup Plus Ultra Touch Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Backup Plus Ultra Touch Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Backup Plus Ultra Touch Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Backup Plus Ultra Touch Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Backup Plus Ultra Touch Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67105695
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STHH1000400
EAN/GTIN:
     3660619404964
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
153 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151 g
Breite
78 mm
Tiefe
114.8 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A female - USB Type-C male
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
229 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.