Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Traxxas TRX-4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66968049
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     82016-4
EAN/GTIN:
     0020334820136
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Integrierte Steuerung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
523 mm
Radabstand
312 mm
Abstand
80 mm
Reifendurchmesser
118 mm
Reifenbreite (vorn)
48 mm
Reifenbreite (hinten)
48 mm
Vorderreifendurchmesser
49 mm
Hinterreifendurchmesser
49 mm
Breite
249 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
2910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 497,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,28*
€ 584,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,00*
€ 521,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.