Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66963876
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B299PSENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höheneinstellung
150 mm
Breite
380 mm
Tiefe
350 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Höhenverstellung
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 240,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.