Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B211SENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66963874
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B211SENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höheneinstellung
150 mm
Breite
380 mm
Tiefe
350 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
11 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Höhenverstellung
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.