Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 140B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 140B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 140B299PSENB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66963868
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140B299PSENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
330 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
12.9 "
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (3rd Gen)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 372,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,56*
€ 430,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.