Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 196712 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 196712 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz
BERTRAMS 196712 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66679899
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     196712
EAN/GTIN:
     9005249025990
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Verwendung: im Sichtbereich (z.B. Wohnraum,...)
feste & flüssige Brennstoffe
für Unterdruckbetrieb
Material: 2mm Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Umweltlack: senotherm® UHT-HYDRO
Verbindung: Stecksystem mit Einzug
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
130 mm
Länge (mm)
500 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.