Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-P508A0 Tabletersatzteil/-zubehör Basis-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-P508A0 Tabletersatzteil/-zubehör Basis-Modul
Advantech AIM-P508A0 Tabletersatzteil/-zubehör Basis-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66507510
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-P508A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
98 mm
Merkmale
Typ
Basis-Modul
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM 8" industrial tablet
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriespannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.