Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Carson Aura Plus Schwarz, Grau Monokular
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65655112
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     NV-250
EAN/GTIN:
     750668011381
Suchbegriffe:
Nachtsichtgerät
nachtsichtgerät
Weitere Informationen:
Objektiv
Sensor-Typ
CMOS
Vergrößerung
4 x
Blickwinkel (FOV)
10 °
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 2
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produkttyp
Monokular
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Infrarot (IR) Licht
Ja
Nachtsichtdistanz
120 m
Kamera-Auflösung
640 x 480 Pixel
Öffnungsverhältnis
25,9
Digitaler Zoom
2 x
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Eingebaute Speichermedien
Ja
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
127 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.