Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 437336R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 437336R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 437336R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177693
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     437336R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken villeroy boch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
7000 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733601
ab € 82,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43734501
ab € 80,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437345R1
ab € 127,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733701
ab € 81,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437337R1
ab € 131,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43734601
ab € 80,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437346R1
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.