Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Aveo Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Aveo Weiß
Villeroy & Boch Aveo Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172487
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UBQ194AVE9PDV-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne freistehend
badewanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Länge (mm)
1900 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
99000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: badewanne villeroy & boch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.631,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.955,00*
€ 4.706,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.895,35*
€ 4.635,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.733,95*
€ 4.443,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.661,84*
€ 4.357,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.631,71*
€ 4.321,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.