Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Architectura Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Architectura Weiß
Villeroy & Boch Architectura Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172407
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UBA180ARA2V-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Badewanne
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne villeroy & boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
1800 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
25000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: acryl badewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,93*
€ 561,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.