Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     CIDE5-64630474
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2733309
EAN/GTIN:
     4059181906423
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Planet Computers Gemini PDA
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,11*
€ 8,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,91*
€ 8,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3833309
ab € 4,21667*
Ähnlich
Bedifol
2133309
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
2033309
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
2933309
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
3533309
ab € 9,17*
Ähnlich
Bedifol
2833309
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.