Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent Panasonic


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent Panasonic
BROTECT AirGlass Transparent Panasonic
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63595961
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2713904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Lumix DMC-FZ300
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,19*
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,89*
€ 5,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,33*
€ 5,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,96*
€ 4,71
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,13*
€ 3,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1813904
€ 6,57*
Ähnlich
Bedifol
6113904
€ 7,95*
Ähnlich
Bedifol
3813904
€ 9,39*
Ähnlich
Bedifol
3913904
€ 10,07*
Ähnlich
Bedifol
4013904
€ 2,535*
Ähnlich
Bedifol
4113904
€ 1,56834*
Ähnlich
Bedifol
1913904
€ 3,30*
Ähnlich
Bedifol
4213904
€ 1,53834*
Ähnlich
Bedifol
5313904
€ 6,60*
Ähnlich
Bedifol
5513904
€ 10,76*
Ähnlich
Bedifol
5813904
€ 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.