Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise J9547A Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-6352710
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9547A
EAN/GTIN:
4053162290822
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
E5400/E8200
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.6 x 206.5 x 44.5 mm
Gewicht
980 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Weitere Suchbegriffe:
PoE Switch
,
Switch-Modul
,
poe switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 716,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,45*
€ 843,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,57*
€ 812,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,63*
€ 799,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,15*
€ 782,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5406 zl Switch with Premium Software
HP
J9642A
€ 1.878,98*
Zubehör
HP 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9533A
€ 850,48*
Zubehör
HP 5406-44G-PoE+-4G-SFP v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9539A
€ 3.777,36*
Zubehör
HP 5412 zl Switch with Premium Software
HP
J9643A
€ 294,38*
Zubehör
HP 5412-92G-PoE+-2XG v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9532A
€ 4.798,82*
Zubehör
HP 5412-92G-PoE+-4G v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9540A
€ 2.179,91*
Zubehör
HP 8206 zl Switch with Premium Software
HP
J9640A
€ 2.156,59*
Zubehör
HP 8212 zl Switch with Premium Software
HP
J9641A
€ 3.086,09*
Zubehör
HP 8212-92G-PoE+-2XG v2 zl Switch with Premium Software
HP
J9639A
€ 8.866,18*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 5406 8p 10GBASE-T 8p 10GbE SFP+ v2 zl Managed 4U Grau
HP
J9866A
€ 9.840,40*
Zubehör
HPE 5406R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9821A
€ 1.693,69*
Zubehör
HPE 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9823A
€ 5.788,20*
Zubehör
HPE 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9824A
€ 5.869,42*
Zubehör
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9822A
€ 2.015,08*
Zubehör
HPE 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9825A
€ 6.189,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.