Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8-port 10-GbE SFP+ v2 zl Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8-port 10-GbE SFP+ v2 zl Netzwerk-Switch-Modul
HPE 8-port 10-GbE SFP+ v2 zl Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6352707
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9538A
EAN/GTIN:
     885631940877
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.62 x 206.5 x 44.45 mm
Gewicht
950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.686,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,23*
€ 3.196,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.667,58*
€ 3.174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,20*
€ 3.059,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,72*
€ 2.987,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,87*
€ 2.926,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9642A
€ 1.878,98*
Zubehör
HP
J9533A
€ 850,48*
Zubehör
HP
J9539A
€ 3.777,36*
Zubehör
HP
J9643A
€ 294,38*
Zubehör
HP
J9532A
€ 4.798,82*
Zubehör
HP
J9540A
€ 2.179,91*
Zubehör
HP
J9640A
€ 2.156,59*
Zubehör
HP
J9641A
€ 3.086,09*
Zubehör
HP
J9639A
€ 8.866,18*
Zubehör
HP
J9866A
€ 9.840,40*
Zubehör
HP
J8697A
€ 1.503,38*
Zubehör
HP
J8700A
€ 2.493,28*
Zubehör
HP
J9821A
€ 1.693,69*
Zubehör
HP
J9823A
€ 5.788,20*
Zubehör
HP
J9824A
€ 5.869,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.