Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 5015A-EHF-D525 BGA 559 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 5015A-EHF-D525 BGA 559 Rack (1U) Schwarz
Supermicro 5015A-EHF-D525 BGA 559 Rack (1U) Schwarz
Supermicro 5015A-EHF-D525 BGA 559 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6348839
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5015A-EHF-D525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro server
rack server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
8 Mbit
ACPI-Version
3.0
BIOS-Funktionen
PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Speichersteuerung
Intel ICH9R
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 256MB, 2GB, 512MB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Maximaler UDIMM Speicher
4 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
800 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.5 V
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
BGA 559
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Unterstützte maximale Prozessortaktrate
1.8 GHz
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Maximaler Cache
1 MB
Energie
Stromversorgung
200 W
Netzteiltyp
AC/DC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
4500 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200eW
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® 82574L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.