Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enterasys S150 Class I/O Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enterasys S150 Class I/O Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Enterasys S150 Class I/O Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6310132
Hersteller:
     Enterasys
Herst.-Nr.:
     ST1206-0848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
65000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
160 Gbit/s
Anzahl der VLANs
4094
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Link Aggregation
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950-1, FDA 21 CFR 1040.10 / 1040.11, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, 2006/95/EC
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 47 CFR Part 15 (Class A), ICES- 003 (Class A), EN 55022 (Class A), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZ CISPR-22 (Class A). VCCI V-3. CNS 13438 (BSMI), 2004/108/EC
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Management-Plattform
Web/CLI/SNMP/SSH/HTTPS
Zugriffkontrollliste
Ja
Leistungen
Gehäusetyp
S4/S6/S8
Wartezeiten pro Port
12
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27.158,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.