Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W
Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W
Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W
Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W
Medisana AH 660 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62649500
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60067
EAN/GTIN:
     4015588600678
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
medisana luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter AH 660 von MEDISANA hilft Ihnen, zu Hause ein gesundes Raumklima zu schaffen. Denn zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen. Dank der Ultraschall-Technologie verbessert der Luftbefeuchter AH 660 spürbar die Qualität der Atemluft. Der große 4,5 Liter Wasserbehälter sorgt für eine optimale Vernebelungsleistung auch in großen Räumen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Entfernbarer Filter
Ja
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Steuerung
Drehregler
Filterung
Ja
Energie
Leistung
30 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 15,73*
Sonstiges
Renkforce
1170728
ab € 21,98*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.