Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper DPCE-X-40GE-SFP Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper DPCE-X-40GE-SFP Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Juniper DPCE-X-40GE-SFP Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6239795
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     DPCE-X-40GE-SFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
LC
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-EX, 1000BASE‑LH, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑ZX
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Leistungen
Unterstützte Medientypen
SFP
Kompatibilität
Juniper MX240, MX480, MX960
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
40
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7.086,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.086,02*
€ 8.432,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.061,71*
€ 8.403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.972,70*
€ 8.297,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.963,91*
€ 8.287,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.