Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi 9001GR Gigabit Ethernet 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi 9001GR Gigabit Ethernet 55 V
Microsemi 9001GR Gigabit Ethernet 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62359403
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     PD-9001GR/AT/AC-EU
EAN/GTIN:
     844117002058
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Abmessungen (BxTxH)
53 x 140 x 32.5 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL/cUL Per IEC 60950-1, GS Mark Per IEC 60950-1
Pin-Zuordnung
4/5 (+), 7/8 (-)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
55 V
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.