Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0318 Schnittstellen-Hub USB 2.0 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62327318
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0318
EAN/GTIN:
     4052792049718
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse typ a
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Überstromschutz
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3.5 A
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.