Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil EHS20 EHS Fernbedienung Kabelgebunden Telefon Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil EHS20 EHS Fernbedienung Kabelgebunden Telefon Drucktasten
Fanvil EHS20 EHS Fernbedienung Kabelgebunden Telefon Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62206568
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     EHS20
EAN/GTIN:
     6937295601602
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Plug
Ja
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung
Telefon
Markenkompatibilität
Fanvil
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
X2 / X2P X3S / X3SP / X3G X4 / X4G X5S X6
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.