| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-62206323 Herst.-Nr.: 406-45 EAN/GTIN: 5705730406454 |
| |
|
| | |
| Das Sandberg ActionCase ist ein hervorragendes stoßdämpfendes Cover. Bewahren Sie Ihr Gerät in der weichen inneren Abdeckung kombiniert mit der harten Kunststoffhülle für einen vollständigen Schutz auf. Perfekt für Geräte, die besonders viel Verschleiß ausgesetzt sind und viel in der Natur genutzt werden. Ein praktischer, klappbarer Ständer ist in der Rückseite integriert, so dass Sie zum Beispiel Filme im richtigen Winkel ansehen können. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 166 mm | | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.8 " | | Etui-Typ | Rand | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Huawei | | Kompatibilität | P20 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |