Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Reflection Shield Matte
upscreen Reflection Shield Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61417531
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2924498
EAN/GTIN:
     4059181136325
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
LG
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 28,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,01*
€ 58,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,76*
€ 56,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,00*
€ 53,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,63*
€ 49,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,25*
€ 47,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 39,09*
€ 46,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,94*
€ 45,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,78*
€ 43,77
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,63*
€ 42,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 34,47*
€ 41,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,61*
€ 34,05
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
224498
ab € 122,69*
Ähnlich
Bedifol
2824498
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.