Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86402 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86402 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl
DeLOCK 86402 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86402
EAN/GTIN:
     4043619864027
Suchbegriffe:
Drucktaster
Modularbuchsen
drucktaster
Dieser Keystone Drucktaster von Delock dient als Ein- und Ausschalter und kann z. B. in ein Gehäuse oder Gerät eingebaut und verkabelt werden.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
19.8 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Stecker
Keystone LED
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spannung
24 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.