Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86447 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Rot, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86447 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Rot, Edelstahl, Weiß
DeLOCK 86447 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Rot, Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145354
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86447
EAN/GTIN:
     4043619864478
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese Keystone LED von Delock kann z. B. in ein Gehäuse oder Gerät eingebaut und verkabelt werden, um unterschiedliche Betriebszustände anzuzeigen.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Stecker
Keystone LED
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl, Weiß
Spannung
6 DC V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.