Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86449 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86449 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl, Weiß, Gelb
DeLOCK 86449 Drahtverbinder Keystone LED Schwarz, Edelstahl, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145350
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86449
EAN/GTIN:
     4043619864492
Diese Keystone LED von Delock kann z. B. in ein Gehäuse oder Gerät eingebaut und verkabelt werden, um unterschiedliche Betriebszustände anzuzeigen.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Stecker
Keystone LED
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß, Gelb
Spannung
6 DC V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.