Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6022181
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379A
EAN/GTIN:
     4043718082315
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
in line filter
InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.