Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sphero Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sphero Mini
Sphero Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60175601
Hersteller:
     Sphero
Herst.-Nr.:
     M001RRW
EAN/GTIN:
     817961023470
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur für häuslichen Gebrauch bestimmt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Roboter
Charakter
Ball
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gyroskop
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl der Motoren
1
Reparierbar
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Frequenzband
2.4 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Motortyp
Bürstenlos
Höchstgeschwindigkeit
0.001 km/h
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Eingebaute intelligente Sensoren
Ja
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vormontiert
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Lichteffekte
Ja
Kompatible Produkte
BB-8, R2-D2, BB-9E, Force Band, Sphero, Ultimate Lightning McQueen, Spider-Man, Ollie & Darkside, Sphero SPRK Edition, SPRK+, Sphero Original
Zertifizierung
FCC ID: SXO-RAV1 / IC: 10016A-RAV1, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), 2002/96/EC
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Farben lernen, Formen lernen
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
46 g
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite
45 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.