Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Anatomie des Pferdes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60132227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783885427575
EAN/GTIN:
     9783885427575
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - deutschsprachig
deutschsprachige Biologiebücher
Eine umfassende Darstellung der Anatomie des Pferdes in der Text und Abbildung gleichberechtigt nebeneinander stehen. Aufbauend auf den überaus erfolgreichen FN-Lehrtafeln zur Anatomie des Pferdes legt Prof. Dr. Bodo Hertsch eine übersichtlich und verständliche gestaltete Pferdeanatomie vor. Kenntnisse der Anatomie sind für eine solide reiterliche Ausbildung ebenso unentbehrlich wie Grundwissen um die physiologischen Eigenschaften des Pferdes. Der Autor hat es angesichts solcher Aufgabenstellungen verstanden eine komplizierte wissenschaftliche Thematik anschaulich zu verdeutlichen.Diese neu überarbeitete Auflage wurde um Abbildungen und Erklärungen gerade in den Bereichen Hufe und Eingeweide ergänzt und vermittelt in einfacher Form das notwendige Wissen um den Körperbau und die Lebensfunktionen als wichtige Voraussetzungen für die Gesunderhaltung des Pferdes. Zudem schaffen die Grundlagen der Anatomie und des Bewegungsablaufes Verständnis für das sinnvolle Training des Pferdes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hertsch Bodo
Anzahl der Seiten
120 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
FN-Verlag Warendorf
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783885427575
Intrastat-Code
1031204
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
681 g
Weitere Suchbegriffe: biologie bücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.