Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie d2 Professional Externe Festplatte 10 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie d2 Professional Externe Festplatte 10 TB Schwarz
LaCie d2 Professional Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59241242
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHA10000800
EAN/GTIN:
     3660619403974
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Zuverlässige Leistung.
Zwei Jahrzehnte, ein Ziel. Seit 1997 ist d2-Speicher von LaCie so zuverlässig und wird so exakt auf Aufgaben mit hoher Bandbreite abgestimmt, dass sich Kreativprofis gänzlich auf das konzentrieren, was sie am besten können: kreativ sein.

Erzählen Sie Ihre Geschichte. Auf Ihre Weise.
Nutzen Sie den „All Apps“-Plan für eine kostenlose 1-monatige Mitgliedschaft bei Adobe® Creative Cloud®, um unbearbeitete Aufnahmen in einwandfreie Produktionen zu verwandeln. Entdecken Sie die gesamte Vielfalt an Desktop- und Mobilanwendungen – von unverzichtbaren Programmen wie Adobe Photoshop CC und Premiere Pro CC bis hin zu innovativen neuen Tools für Fotografie, 3D-Komposition und mehr.

Sichere Leistung.
Hohe Zuverlässigkeit.

d2 Professional beinhaltet die Standards, die diese d2-Festplatte zu einer echten Lösung für Profis machen: Leistung, universelle Kompatibilität und die hohe Zuverlässigkeit einer Festplatte der Enterprise-Klasse in einem komplett aus Aluminium gefertigten Unibody-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
240 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
377 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
60 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
188.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.