Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D735 IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D735 IP-Telefon Schwarz TFT
Snom D735 IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58908692
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004389
EAN/GTIN:
     4260059582490
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP (RFC3261), DHCP, NTP, HTTP/HTTPS/TFTP, LDAP, IPv4/IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SIPS, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.727, GSM 6.10
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
4P4C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Wählen
Ton
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
CE, IEC 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
450 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl Funktionstasten
32
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
4260059582131
€ 38,93*
Zubehör
snom technology
4260059582124
€ 31,45*
Zubehör
snom technology
4260059581141
€ 51,51*
Zubehör
snom technology
00004388
€ 121,40*
Zubehör
snom technology
00004387
€ 148,95*
Zubehör
snom technology
00004467
€ 128,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.