Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1101-4P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1101-4P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1101-4P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1101-4P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1101-4P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58869920
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1101-4P
EAN/GTIN:
     889728131049
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
333.502 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
3083.9 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
VDSL2
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
4000 MB
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 407,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,41*
€ 476,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.