Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3139 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3139 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Grau
TFA-Dostmann 30.3139 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5869484
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3139
EAN/GTIN:
     4009816014597
Suchbegriffe:
Wettersensor
  • mit Display für Gerät 30.3033, 35.1057, 35.1058, 35.1066, 35.1071 - Batterien 2 x 1,5 V AAA
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
63 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
-22 - 140 °F
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
826279
ab € 7,18*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3502
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.