Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR496 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR496 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MR496 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5810724
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR496
EAN/GTIN:
     4260057126597
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Blu-ray Discs bekommen ihren Namen von der blauen Laser Technologie. Die kürzere Wellenlänge des Lasers ist der Grund, weshalb der Laser eine blaue Farbe hat. Der blaue Laser hat eine Wellenlänge von 405nm verglichen mit der Wellenlänge von 650nm einer DVD, die die rote Laser Technologie benutzt. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disc erhöht wird. Blu-ray-Discs bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können. Mit der Fullsurface Printable Version können Sie Ihre Rohlinge ganz individuell nach Ihren Wünschen bedrucken und gestalten.

Eigenschaften
- 25GB
- 4x
- Hohe Kapazität – 25GB
- Bedruckbare Medien für den Gebrauch in speziellen Tintenstrahldruckern
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche vollflächig bedruckbar
- Die Discoberfläche ist schnelltrocknend
- Laserwellenlänge: 405nm
- Kratzfeste schützende Oberfläche
- Extrem lange Lebensdauer
- Ausgezeichnete Abspielbarkeit

Wesentliche Anwendungen
- Archivierung von Filmen in HD-Qualität!
- Speicherung von Musik, Video und Daten
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung
- Hohe Speicherdichte
- Transfer von Videos und großer Dateien
- Ideal für langfristige Datenarchivierung
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
4 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.