Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1510-000-240E Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1510-000-240E Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Gelb
Peli 1510-000-240E Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Gelb
Peli 1510-000-240E Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Gelb
Peli 1510-000-240E Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57919993
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1510-000-240E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98.89 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
277.06 l
Breite
558.8 mm
Tiefe
350.8 mm
Höhe
228.6 mm
Gewicht
6170 g
Innere Breite
501.7 mm
Innere Tiefe
279.4 mm
Innenhöhe
193 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.