Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-24FSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55178430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24FSW504
EAN/GTIN:
     5025232876242
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
HDR-Bilder und zahlreiche Smart-Funktionen
Die FSW504-Serie erzeugt mit ihrem hellen Panel und der adaptiven Hintergrund-Dimmung eine hervorragende Bildqualität in HD-Auflösung. Weitere Besonderheiten sind die intelligente Netzwerkanbindung und Funktionen zum Teilen von Inhalten.

USB-HDD-Aufnahme
Speichern Sie Ihre Lieblingssender schnell und einfach
Fernsehprogramme lassen sich auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte aufnehmen. Drücken Sie hierfür einfach die REC-Taste auf der Fernbedienung.

Game-/Sport-Modi
Erleben Sie Ihre Inhalte stets in der optimalen Ansicht
Fernseher von Panasonic liefern Ihnen für jeden Anlass optimale Bildqualität. Der Sportmodus kombiniert brillante Farben mit kristallklarem Surroundsound für Fußball und andere Sportarten in höchster Qualität. Dank schneller Bildreaktion sorgt der Game-Modus für noch mehr Spaß bei Spielen.

HDR
Wiedergabe von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) mit realistisch wirkenden Highlights wird unterstützt

HDR-Inhalte (High Dynamic Range) auf Fernsehern mit HDR-Funktion bieten Bilder, die die Welt sehr viel realitätsgetreuer darstellen. Tiefe Schwarztöne kombiniert mit strahlendem Weiß geben die Bilder so realitätsnah wieder, wie es auf konventionellen Fernsehern nie möglich war.

my Home Screen 3.0
Einfacher Zugriff auf Ihre Inhalte über den personalisierbaren Startbildschirm

Genießen Sie Inhalte über „1-Step Access“. Sie können my Home Screen 3.0 anpassen, sodass Sie dort auf die Inhalte zugreifen können, die Sie häufig verwenden. Kreieren Sie Ihren eigenen Startbildschirm mit Live TV, Ihren Lieblingsapps, Internet-Lesezeichen und häufig genutzten Geräten.

TV-Streaming im Haus
Sehen Sie sich Sendungen in jedem Raum an, ganz ohne Antennenbuchse

Vorbei die Zeiten, als der Fernseher an der Antennenbuchse stehen musste. Fernsehgeräte, die sich als Streaming Clients im Haus einrichten lassen, empfangen Sendungen einfach (per LAN, Netzleitungsadapter oder sogar WLAN) per Streaming. Diese werden zuvor von einem TV Streaming Server im Haus wie einem High-End-Fernseher oder einer Set Top Box in Internet-Protocol-Signale umgewandelt.

Swipe & Share
Einfaches Teilen von Smartphone- und Tablet-Inhalten auf dem Fernsehbildschirm

Mit der Funktion Swipe & Share können Sie Inhalte von Ihren Smart-Geräten auf den Fernsehbildschirm übertragen, indem Sie mit den Fingern über Ihr tragbares Gerät wischen.
Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-Spezifikation
DMP, DMR, DMS, DTCP-IP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Film, Rede, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Adaptives Dimmen der Hintergrundbeleuchtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Dreifach-Tuner
Ja
my Home-Bildschirm
Ja
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
60 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W110BLACK
ab € 16,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W835
ab € 53,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W815
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.