Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Juniper EX8200-48T Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5263762
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     EX8200-48T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4877 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
160000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
160 Gbit/s
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Transferrate
71 Mpps
Anzahl der VLANs
4096
Anzahl der Multicast-Gruppen
16000
Adressauflösungsprotokoll Eingänge
100000
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Zertifikate
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 300 386 V1.3.3, FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, CISPR 22 Class A
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Leistungen
Buffer-Größe pro Port
42 MB
Wartezeiten pro Port
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
365.8 x 520.9 x 40.4 mm
Gewicht
5110 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 763,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,06*
€ 908,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,60*
€ 906,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,33*
€ 876,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.