Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 40X0054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X0054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Ventilator
Lexmark 40X0054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5216704
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Ventilator
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
T642, T642dn, T642n, T644, T644dn, T644dtn, T644n X642e (No Modem), X642e (With Modem), X644e (No Modem), X644e (With Modem), X646dte (No Modem), X646dte (With Modem), X646e (No Modem), X646e (With Modem)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.