Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 44W4479 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 44W4479 Schnittstellenkarte/Adapter
IBM 44W4479 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5133680
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W4479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Lenovo 2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) for Lenovo BladeCenter - Netzwerkadapter - PCIe x4 - GigE - für BladeCenter HS12, HS21, HS21 XM, HS22, HS23 7875, JS12, JS22, LS21, LS41, PN41
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Data Link Protokolle
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
975 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.