Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49106119
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6Q67A
EAN/GTIN:
     190017203287
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Kompatible Produkte
StoreEver MSL 1/8 Autoloader, StoreEver MSL2024, StoreEver MSL4048, StoreEver MSL3040, StoreEver MSL6480
Gewicht und Abmessungen
Breite
374.9 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
3060 g
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.667,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.812,70*
€ 5.727,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.782,97*
€ 5.691,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.704,28*
€ 5.598,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.667,61*
€ 5.554,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.