Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 403626-B21 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 403626-B21 Netzwerk-Switch-Modul
Hewlett Packard Enterprise 403626-B21 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-471621
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403626-B21
EAN/GTIN:
     882780187993
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Das 4 Gbit Fibre Channel Pass-Thru-Modul für HP BladeSystem c-Class ist für Kunden konzipiert, die eine direkte Verbindung zwischen den einzelnen Server-Blades im Gehäuse und den externen Fibre Channel SAN-Switches, -Directors oder -Controllern benötigen. Als idealer Investitionsschutz für Rechenzentren mit vorhandener Speichernetzwerkinfrastruktur hat das HP Fibre Channel Pass-Thru-Modul bis zu sechzehn 4 Gb E/A-Glasfaserverbindungen mit einem festgeschalteten, nicht blockierenden 1:1-Pfad zwischen dem Server-Blade und dem SAN. Das modulare Design ist Hot-Plug-fähig und lässt sich mühelos in die E/A-Einschübe des c-Class Gehäuses einbauen. Die Installation von zwei Fibre Channel Pass-Thru-Modulen sorgt für redundante Verbindungspfade zum SAN.

Leistung
• Durchsatz von 4 Gbit pro Port zu SAN-Fabric

Management
• Keine Notwendigkeit zur SAN-Verwaltung innerhalb des Gehäuses.

Optionen
• 4 Gbit Fibre Channel Pass-Thru-Module werden einzeln geliefert. Es sollten immer mindestens zwei Module bestellt werden.

Verbindungsgeräte
• 300836-B21 Optischer Langwellen-SFP-Transceiver (2 Gbit, 35 km)
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
FC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.596,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,19*
€ 1.899,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,34*
€ 1.897,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,61*
€ 1.842,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,03*
€ 1.794,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,20*
€ 1.731,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
681842-B21
€ 6.128,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.