Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E5507 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.26 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Triple |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 4.8 GT/s |
| Prozessorsockel | Socket B (LGA 1366) |
| Prozessor Lithografie | 45 nm |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | D0 |
| Bus Typ | QPI |
| Anzahl der QPI links | 2 |
| Prozessor Codename | Nehalem EP |
| Tcase | 76 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 144 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 19.2 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Prozessor-Code | SLBKC |
| Physical Address Extension (PAE) | Ja |
| | 40 Bit |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon 5500 Series |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
Grafik | Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Sonstige Funktionen | Disk Array Controller | ServeRAID M1015 SAS/SATA |
| Grafikkarte | G200eV |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR2 |
| Grafikkartenauflösung | 1600 x 1200 |
| Netzwerk-Speed | 1000Mbps, 100Mbps, 10MBps |
| Videoadapter, Bus | PCIe |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 37100 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2008 R2 & 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX & ESXi 4.0, Sun Solaris 10 |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 8 TB |
| Gesamtspeicherkapazität | 292 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 2 |
| HDD Kapazität | 146 GB |
| Hot-Swap | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 144 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 18x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Energie | Stromversorgung | 675 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 443.6 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhe | 85.4 mm |
| Gewicht | 29600 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |